A Jobox 1-758610 éghető kézi zárható biztonsági szekrény kiválóan gyúlékony vegyszerek és oldatok, valamint folyadékok, például festékek és tinták tárolására alkalmas. Ezt a tárolószekrényt laboratóriumokban, egészségügyi létesítményekben és gyártóüzemekben használják. A Jobox is kínál üzemanyag-áttöltő tartályok nagy mennyiségű éghető folyadékot a biztonsági szekrényből a kiválasztott rendeltetési helyre szállítani.
Jellemzők:
- Magas és alacsony szellőző csatlakozásokat kínál, megakadályozva, hogy a levegő és a füst beszoruljon a biztonsági dobozba.
- Porszórt bevonattal rendelkezik, amely biztosítja a forgácsolást, a karcolást és a magas kopásállóságot.
- Teljesen szigetelt kialakítással rendelkezik, hogy kiküszöbölje a forró pontokat és a hézagokat, miközben biztosítja a tűzgátló teljesítményt.
- A 12 méretű acél EZ-Level csúszótámaszok szintező csavaros hozzáférési furatokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a szekrény szintezésének gyors elérését.
- EZ-Level borulásgátló kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a billenésállóságot és a stabilitást.
- A 3 pontos zárrendszer és a masszív, zárható lapátfogantyú kiküszöböli az esetleges lopást, mivel csökkenti a hozzáférést.
- Jól látható figyelmeztető címkékkel rendelkezik, amelyek referenciaként szolgálnak az utasításokhoz és jelzésekhez.
- Döntött kiömlésvezető belső polcokkal rendelkezik, amelyek a kiömlött anyagokat a szekrény hátuljára és a visszatartó teknő részbe irányítják a könnyű tisztítás érdekében.
- Világos fehér polcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy gyorsan felismerje a kiömlött folyadékot.
- Acél szerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen ütések és leejtések okozta sérüléseket.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a Jobox 1-758610 biztonsági szekrény alkalmas nedves helyekre?
V. Ez a biztonsági szekrény 4 lábú kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szekrényt olyan helyekre rögzítse, ahol gyakori a folyadék kiömlése.
K. Hogyan lehet elérni és tárolni a tárolóedényeket ebben a Jobox 1-758610 biztonsági szekrényben?
V. Ennek a biztonsági szekrénynek a retesz alakú fogantyúja a szekrényajtók kinyitásával meghúzható, hogy hozzáférjen a tárolópolcokhoz.
K. Ez a Jobox 1-758610 biztonsági szekrény alkalmas nyílt terekre?
V. Ez a biztonsági szekrény korlátozott ideig szabad helyen tárolható. A biztonsági szekrényt azonban ajánlatos épületen belül tartani.