JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 hüvelyk, barna, acél | AB2JMP 1MCF8

JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 hüvelyk, barna, acél

Tétel: AB2JMP Modell: 1-674990Kereszthivatkozás: 1MCF8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,420.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi terepi iroda
színekbarna
befejezPorbevonat
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaÖsszecsukható Süllyesztett
Magasság80 "
Hossz63 "
Fedél típusaCsuklós reteszelő kar
ZárórendszerLakatház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma3
CsomagolásRaklap/karton
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás104 köb. ft.
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 267.75
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)158.75
Hajószélesség (cm)110.49
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1-674990 munkahelyi helyszíni iroda egy rendkívül nagy doboz kellékek és szerszámok tárolására. Munkafelületet biztosít a papír- és összeszerelési munkák elvégzéséhez, valamint több rekeszt és polcot a tároláshoz.

Jellemzők:

  • A JOBOX 1-674990 munkahelyi terepi iroda egy kilincses zárral és teljes hosszúságú csuklós ajtókkal (rozsdamentes acélból) érkezik.
  • Beépített oldalsó tárolószekrénye extra helyet biztosít fontos eszközök vagy dokumentumok tárolására.
  • Az EZ-Loader csúszótámasz elöl nyúlik, hogy megakadályozza a felbillenést, és lehetővé teszi a be- és kirakodást bármely oldalról.
  • Ez az egység süllyesztett fogantyúkkal és egy nagy, zárható asztallal rendelkezik, amely megemelhető, hogy lapos munkafelületet biztosítson.
  • A modell tartalmaz egy acél szegélyt a kis használati eszközök és esőcsatornák felakasztására, amelyek elvezetik a vizet az ajtóktól.
  • Felső ajtaja biztonsági rudakkal és reteszelőcsapokkal megtámasztható, hogy megakadályozzuk az ajtók véletlen becsukódását.
  • Az egység leengedhető fedele ellenáll a doboz tetejére helyezett rakomány és a betörési kísérlet miatti hajlításnak.
  • Nagy szakítószilárdságú, 10-es ötvözött acél támasztékokkal rendelkezik, amelyeken lyukak vannak a görgők felszereléséhez.
  • Ez a modell ferde oldalfalakkal rendelkezik a fokozott biztonság és időjárásállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX görgők: Önmetsző csavarokkal beépíthetők az egyrészes acéltámaszokba.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a munkaterületi iroda maximális terhelhetősége?

V. Ennek a JOBOX 1-674990 egységnek a teljes tárolókapacitása 100 cu.ft.

K. Miért használnak süllyesztett fogantyúkat ebben a terepi irodában?

V. A süllyesztett fogantyúk segítenek optimalizálni a helyet, és megóvják az egységet a sérülésektől.

K. Hány polcot tartalmaz ez a modell?

V. Ebben az 3-1 számú helyszíni irodában 674990 polc található.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagbefejezÁr
JOBOX 1-510990 Field Office, mobil, 63 x 33 x 80 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "barnaAcélPorbevonat€5,330.74
ajánlatkérés
JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 hüvelyk, barna, acél | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "barnaAcélPorbevonat€4,746.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 hüvelyk, barna, acél
€5,420.76 /Mértékegység