JOBOX 1-510990 Field Office, mobil, 63 x 33 x 80 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GDG

JOBOX 1-510990 Field Office, mobil, 63 x 33 x 80 hüvelykes méret, barna, acél

Tétel: CM9GDG Modell: 1-510990
€6,450.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi terepi iroda
Kerékméret6"
színekbarna
befejezPorbevonat
FogantyúvalIgen
Magasság80 "
Hossz63 "
ZárórendszerLakatolható, süllyeszthető
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Tárolási kapacitás91 köb. ft.
Szélesség33 "

Termék részletek:

A Jobox 1-510990 mobil iroda munkafelületet biztosít az utolsó pillanatban végzett összeszerelési vagy papírmunkához, valamint az építőipari, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz szükséges szerszámok és kellékek tárolására. Ez a mobil terepi iroda könnyedén átgurul a 36 hüvelykes kereskedelmi ajtókon a 6 hüvelykes zárható görgők segítségével.

Jellemzők:

  • A Jobox 1-510990 mobil terepi iroda 11 beépített tárolóval rendelkezik a tárolt tartalom rendszerezésére.
  • Teljes méretű íróasztallal rendelkezik, amely kezeli az "E" méretű nyomatokat, és 3 pozícióban rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében munka közben.
  • Az íróasztal egy személyes, zárható rekesszel is rendelkezik a biztonságos tárolás érdekében, az egység alsó polca pedig kicsúsztatható, így könnyen hozzáférhet a tárolt tárgyakhoz.
  • Beépített emelővillarögzítőkkel a villás targoncákkal történő egyszerű emelés érdekében, valamint négy sarokba szerelt emelőgyűrűvel (1500 font munkaterhelésre) a daruval történő emeléshez.
  • Ez a Crescent Jobox mobil iroda esőcsatornákkal és időjárási szigeteléssel rendelkezik, hogy megakadályozza a víz, nedvesség vagy por bejutását az egységbe.
  • Acél tartólappal, oldalfali tárolóval és ajtótároló polcokkal rendelkezik a kisebb tárgyak tárolására.
  • Ennek a terepi irodanak a felső ajtaja egy biztonsági rúddal támasztható meg ajtóbiztosítós retesszel, amely megakadályozza az ajtó/fedél véletlen becsukódását.
  • A fedél ezenkívül ütést segítő mechanizmussal is rendelkezik, amely segít a leengedésében.
  • Az egység a szabadalmaztatott egykaros zárral zárható/nyitható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan adható hozzá digitális kapcsolat ehhez a Jobox 1-510990 mobil irodához?

V. A Jobox 1-510990 mobil iroda felső polca két monitor hozzáadásához eltávolítható. Az egység fel van szerelve egy külső tápellátási ponttal, több vezeték-átvezetési hellyel és polcokkal a töltők számára, amelyek könnyen átalakíthatók digitális irodává.

K. Mi ennek a Jobox 1-510990 mobil iroda építési anyaga?

V. Ez a Jobox 1-510990 mobil helyszíni iroda acélszerkezetű, barna színű porszórt bevonattal.

K. Mekkora a Jobox 1-510990 mobil iroda tárolókapacitása?

V. A Jobox 1-510990 mobil iroda teljes tárolókapacitása 91 köbláb.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagbefejezÁr
JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 hüvelyk, barna, acél | AB2JMP 1MCF8 1-67499063 "42 "80 "barnaAcélPorbevonat€4,479.97
ajánlatkérés
JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 hüvelyk, barna, acél | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "barnaAcélPorbevonat€4,746.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-510990 Field Office, mobil, 63 x 33 x 80 hüvelykes méret, barna, acél
€6,450.20 /Mértékegység