A Jobox 1-669990 kereskedői iroda munkafelületet biztosít a terepi irodákban a kézikönyvekre való hivatkozáshoz és a teljes összeszerelési/papírmunkához. Extra nagy, több rekesszel rendelkező dobozokkal rendelkezik a szerszámok és kellékek tárolására, valamint csuklós ajtókkal, amelyekkel hozzáférhet a doboz különböző részeihez.
Jellemzők:
- A Jobox 1-669990 kereskedői iroda felső rekeszében nagy, zárható ferde asztali munkaterület található, amely megemelhető, így sík munkafelületet biztosít.
- Az alsó rekesz a nagy szilárdságú ajtókban vagy a belső polcokon kínál tárolást.
- Ez a terepi irodai egység biztonsági rúddal van felszerelve (reteszelőcsapokkal), amely a felső ajtót nyitott helyzetben tartja.
- A fedél lengéscsillapítókkal rendelkezik, amelyek segítik a leengedést, és teljes körű védelmet nyújt az ajtónak az időjárás viszontagságai ellen.
- Ez a Crescent Jobox terepi irodai egység EZ-Loader 4 irányú csúszótámaszokkal van beépítve, így könnyen szállítható a kívánt helyre.
Kompatibilis tartozékok:
- Görgők: Ezek a görgők a Jobox 1-669990 számú kereskedői iroda acéltartóinak furataihoz rögzíthetők a fokozott mobilitás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Lezárható ez a Jobox 1-669990 kereskedői iroda?
V. Ez a Jobox 1-669990 kereskedői iroda egyetlen retesz kioldó fogantyúval rendelkezik, amely a teljesen hegesztett, nagy teherbírású házba helyezett lakattal zárható.
K. Mi ennek a Jobox 1-669990 számú kereskedői iroda építőanyaga?
V. Ez a Jobox 1-669990 számú kereskedői iroda porszórt bevonattal ellátott acélszerkezettel rendelkezik, és zord környezetben is használható.
K. Milyen mélyek az alsó polcok ezen a Jobox 1-669990 számú kereskedői irodán?
A. A Jobox 1-669990 számú kereskedői iroda alsó polcai 42 hüvelyk mélyek, ami az egység teljes szélességére vonatkozik.