A Jobox 1-350002 láda ideális kalapácsok, fogók, vágógépek és berendezések, például hegesztőkészletek és tartozékok tárolására. Ez az alumínium teljes méretű láda alkalmas építőipari létesítményekbe, raktárakba és bontási területekre. A Jobox is kínál munkahelyi ládák amelyek alkalmasak szerszámok és berendezések tárolására nagy munkaterhelésű környezetekben.
Jellemzők:
- RSL laminált merev szerkezeti fedéltartóval rendelkezik a nagy szilárdság érdekében, és teljes védőréteggel rendelkezik a nedvesség és por behatolása elleni szigetelés érdekében.
- Önfelemelkedő fedelekkel rendelkezik, amelyek kettős gázrugós fedélemelőkkel rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében, és széles felső dobozkarimákkal rendelkeznek a tartósság érdekében.
- Gear-Lock lapátfogantyú-záró racsnisokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a szerszámok biztonságát.
- Önbeálló karikaütőkkel van felszerelve, amelyek egyik oldalról a másikra forgathatók, miközben a fedelet a biztonság érdekében lezárják.
- Szögletes élekkel rendelkezik az elülső részen és az oldalfalakon, így még ágybetéttel is szorosan illeszkedik.
- Könnyű alumínium szerkezettel és szürke felülettel rendelkezik a magas kopásállóság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet hozzáférni a tárolóhelyhez ebben a Jobox 1-350002 alumínium teljes méretű ládában?
V. A láda reteszszerű nyitómechanizmusa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghúzza a fogantyút a láda fedelének feloldásához. A láda fedele könnyen kinyitható, így hozzáférhet a tárolóhelyhez és a benne lévő szerszámokhoz.
K. Hogyan lehet megakadályozni, hogy a Jobox 1-350002 alumínium teljes méretű ládafedele felboruljon?
V. A tárolóláda be- és kirakodása közben a felhasználó kinyithatja a láda fedelét, és az kinyitva a helyén marad. Beépített hidraulikus hengeres mechanizmussal rendelkezik, amely a helyén tartja a fedelet, így biztosítva a felhasználó biztonságát.
K. Ez a Jobox 1-350002 alumínium teljes méretű mellkas időjárásálló?
V. Igen, a láda alumínium konstrukciója és bevont felülete nagy ellenállást biztosít a víz behatolásával és kopásával szemben.