A Jobox 1-350000 alumínium teljes méretű láda ideális fogók, kalapácsok, vágógépek és berendezések, például hegesztőkészletek és tartozékok tárolására. Ez a láda alkalmas építőipari létesítményekbe, raktárakba és bontási területekre. A Jobox is kínál munkahelyi ládák amelyek alkalmasak szerszámok és berendezések tárolására nagy munkaterhelésű környezetekben.
Jellemzők:
- RSL laminált, merev szerkezeti fedéltámasztékkal rendelkezik a nagy szilárdság érdekében, és a nedvesség és a por behatolását megakadályozó teljes időjárásállóság érdekében.
- Önfelemelkedő fedelekkel rendelkezik, amelyek kettős gázrugós fedélemelőkkel rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében, és széles felső dobozkarimákkal rendelkeznek a tartósság érdekében.
- Gear-Lock lapátfogantyú-záró racsnisokkal rendelkezik a szerszámok biztonsága érdekében.
- Önbeálló karikaütőkkel rendelkezik, amelyek egyik oldalról a másikra forgathatók, miközben a fedelet a biztonság érdekében rögzíti.
- Az oldalfalakon és az elülső részen ferde élek találhatók, így még ágybetéttel is szorosan illeszkedik.
- Könnyű alumínium szerkezettel és átlátszó bevonattal rendelkezik a kopásállóság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet hozzáférni a tárolóhelyhez ebben a Jobox 1-350000 alumínium teljes méretű ládában?
V. Ez a láda egy retesz típusú nyitómechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy meghúzza a fogantyút, hogy felszabadítsa a mellkas fedelét. A láda fedele kinyitható, hogy hozzáférjen a tárolóhelyhez és a benne lévő szerszámokhoz.
K. Hogyan lehet megakadályozni, hogy a Jobox 1-350000 alumínium teljes méretű láda fedele felboruljon?
V. A láda be- és kirakodása közben a felhasználó kinyithatja a láda fedelét, és az a helyén marad, amikor kinyitják. Beépített hidraulikus hengeres mechanizmussal rendelkezik, amely a helyén tartja a fedelet, így biztosítva a felhasználó biztonságát.
K. Ez a Jobox 1-350000 alumínium teljes méretű mellkas időjárásálló?
V. Igen, a láda alumínium szerkezete és átlátszó bevonatú felülete nagy ellenállást biztosít a víz behatolásával és kopásával szemben.