Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JJ KELLER 200-NM-K munkajogi poszterkészlet NM spanyol 27 hüvelyk szélesség | AH2JCR 29EC78

JJ KELLER 200-NM-K munkajogi poszterkészlet NM spanyol, 27 hüvelyk széles

Raktáron
Tétel: AH2JCR Modell: 200-NM-KKereszthivatkozás: 29EC78

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkajogi plakátkészlet
Magasság27 "
Nyelvspanyol
AnyagLaminált papír
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)0.13
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megfelelési típus: szövetségi és állami munkajog
    • Előfizetés hossza: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellNyelvSzélességÁr
JJ KELLER 100-AK-K Munkajogi poszter készlet AK angol 19 hüvelykes szélesség | AH2HYZ 29EA92 100-AK-KAngol19 "€86.18
JJ KELLER 100-AL-K Munkajogi poszter készlet AL angol 19 hüvelykes szélesség | AH2HZA 29EA93 100-AL-KAngol19 "€86.18
JJ KELLER 100-AR-K munkajogi poszter készlet AR angol 19 hüvelykes szélesség | AH2HZB 29EA94 100-AR-KAngol19 "€86.18
JJ KELLER 100-AZ-K Munkajogi poszterkészlet AZ angol 19 hüvelyk szélesség | AH2HZC 29EA95 100-AZ-KAngol19 "€86.18
JJ KELLER 40752 Munkajogi poszterkészlet CA angol 34 hüvelykes szélesség | AH2HZD 29EA96 40752Angol34 "€87.86
JJ KELLER 100-CT-K Munkajogi poszter készlet CT angol 27 hüvelykes szélesség | AH2HZE 29EA97 100-CT-KAngol27 "€87.22
JJ KELLER 100-CO-K Munkajogi poszterkészlet CO angol 27 hüvelykes szélesség | AH2HZF 29EA98 100-CO-KAngol27 "€87.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JJ KELLER 200-NM-K munkajogi poszterkészlet NM spanyol, 27 hüvelyk széles
€81.66 /Mértékegység