JET TOOLS 708595 Jsg-96 asztali 6 hüvelykes öv/9 hüvelykes Ds | AD4QLX 42W970

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 hüvelykes öv / 9 hüvelykes Ds

Raktáron
Tétel: AD4QLX Típus: 708595Kereszthivatkozás: 42W970

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,694.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv / tárcsa csiszoló
AC erősítők11
Öv SFPM2250
Övméret6 x 48 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)10 Fel / 45 Le
Dia lemez.9"
Lemezsebesség (RPM)1725
Lemezasztal mérete (hüvelykben)12 x 7 1/2 "
Lemezasztal dönthető szöge (fok)15 fel
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45 Le
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)4
HP3/4
Hz60
Teljes mélység28 "
Teljes magasság16 "
Teljes szélesség25 "
Fázis1
Asztali munkafelület11 x 5-1 / 2 hüvelyk
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)63.25
HS-kód8465930090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkDia lemez.Teljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 hevederes 8 hüvelykes tárcsás csiszoló | AD4QLP 42W960 5770046.58"20-1 / 2 "20 "22.75 "€1,161.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Benchtop 6 hüvelykes öv / 9 hüvelykes Ds
€1,694.05 /Mértékegység