JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 hevederes 8 hüvelykes tárcsás csiszoló | AD4QLP 42W960

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 pad öv 8 hüvelykes tárcsa csiszoló

Raktáron
Tétel: AD4QLP Típus: 577004Kereszthivatkozás: 42W960

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,119.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv / tárcsa csiszoló
AC erősítők6.5
Öv SFPM3100
Övméret2 x 42 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0 a 45
Dia lemez.8"
Lemezsebesség (RPM)3450
Lemezasztal mérete (hüvelykben)10-3/4 x 7-1/2
Lemezasztal dönthető szöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)1-1/2
HP3/4
Hz60
Teljes mélység20-1 / 2 "
Teljes magasság20 "
Teljes szélesség22.75 "
Fázis1
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület10 x 6 hüvelyk
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)58.67
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8463900060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkDia lemez.Teljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 708595 Jsg-96 asztali 6 hüvelykes öv/9 hüvelykes Ds | AD4QLX 42W970 708595119"28 "16 "25 "€1,688.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 pad öv 8 hüvelykes tárcsa csiszoló
€1,119.83 /Mértékegység