JET TOOLS 690407 Var sebességű marógép 1Ph 2LE 115/230V | AH2CUY 25CH31

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​malomgép 1Ph 2HP 115 / 230V

Tétel: AH2CUY Típus: 690407Kereszthivatkozás: 25CH31
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€22,702.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sebességű marógép
Keresztút (be)12
Fej szöge90 fok
Hz60
Motoros HP2
Teljes mélység63
Teljes magasság85
Teljes szélesség65.5
Fázis1
Quill Dia.3-3/8
Ram Travel14-1/2
Orsó sebessége60 a 4200
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal17-1/2
Táblázat méreteX 9 49
típusVáltoztatható sebességű R8
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1097.712
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)166.37
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hosszirányú utazás (in.): 34.00
    • Térd utazás (In.): 16
    • Quill Travel (In.): 5
    • T-bővítőhelyek száma: 3
    • T-nyílás mérete (hüvelyk): 3,5 / 8
    • Fej szöge elöl / hátul (fok): 47
    • Max. Asztal súlya (font): 660

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMotoros HPMűveletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázistípusÁr
JET TOOLS 691205 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Kézikönyv---3-€26,194.63
ajánlatkérés
JET TOOLS 690117 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Kézikönyv---3-€24,949.94
ajánlatkérés
JET TOOLS 690120 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Kézikönyv68.758795.753Változtatható sebességű R8€25,149.82
ajánlatkérés
JET TOOLS 690940 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC vezérlésű6663853CNC€73,618.79
ajánlatkérés
JET TOOLS 690087 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Kézikönyv---3-€24,099.36
ajánlatkérés
JET TOOLS 690098 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Kézikönyv---3-€26,024.71
ajánlatkérés
JET TOOLS 690099 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Kézikönyv638565.53Változtatható sebességű R8€28,610.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​malomgép 1Ph 2HP 115 / 230V
€22,702.93 /Mértékegység