JET TOOLS 690087 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865

JET TOOLS 690087 Változtatható fordulatszámú marógép 3 lóerős 3 Ph 230/460 V

Tétel: AD4QHK Típus: 690087Kereszthivatkozás: 42W865
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€29,160.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sebességű marógép
FejSzíjhajtás
Hz60
Motoros HP3
motor típusaTEFC
MűveletKézikönyv
Fázis3
Quill Dia.3-3 / 8 "
OrsóR-8
Orsó sebessége60-4200 fordulat / perc
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal17-1 / 2 "
Orsó utazás5"
T-Slots3. és 5/8
Asztal felületi magasságaVáltozó
Asztali munkafelület9 x 49 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1097.69
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)166.37
HS-kód8465950055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségMotoros HPMűveletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázistípusÁr
JET TOOLS 691205 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Kézikönyv---3-€26,194.63
ajánlatkérés
JET TOOLS 690117 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Kézikönyv---3-€24,949.94
ajánlatkérés
JET TOOLS 690120 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Kézikönyv68.758795.753Változtatható sebességű R8€25,149.82
ajánlatkérés
JET TOOLS 690940 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC vezérlésű6663853CNC€73,618.79
ajánlatkérés
JET TOOLS 690098 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Kézikönyv---3-€26,024.71
ajánlatkérés
JET TOOLS 690099 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Kézikönyv638565.53Változtatható sebességű R8€28,610.77
ajánlatkérés
JET TOOLS 690107 Változtatható sebességű marógép 3 LE 3 Ph 230/460 V | AD4QHN 42W869 690107230/4603Kézikönyv---3-€24,805.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690087 Változtatható fordulatszámú marógép 3 lóerős 3 Ph 230/460 V
€29,160.23 /Mértékegység