AIRMASTER FAN HVEX sorozatú közvetlen meghajtású nagynyomású, nagy sebességű ventilátorok


Szűrő
HP: 1 , Teljes szélesség: 30 "
StílusModellÁramlási sebességHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
25375
-----230 / 460 VAC€5,114.34
ajánlatkérés
A
25330
3990 Vö24 "24 "10 "1/2230 / 460 VAC€2,481.86
ajánlatkérés
A
25325
3990 Vö24 "24 "10 "1/2115 / 230 VAC€2,213.90
ajánlatkérés
A
25345
7820 Vö30 "30 "12 "1115 / 230 VAC€2,733.19
ajánlatkérés
A
25350
7820 Vö30 "30 "12 1 / 4 "1230 / 460 VAC€2,854.24
ajánlatkérés
A
25370
10440 Vö36 "36 "15 "1115 / 230 VAC€6,435.66
ajánlatkérés
A
25380
16000 Vö36 "36 "14 3 / 4 "3230 / 460 VAC€5,156.84
ajánlatkérés
A
25400
17620 Vö42 "42 "15 3 / 4 "1-1/2230 / 460 VAC€5,378.60
ajánlatkérés
A
25405
18500 Vö42 "42 "15 3 / 4 "3230 / 460 VAC€5,413.72
ajánlatkérés
A
25410
23000 Vö42 "42 "15 3 / 4 "5230 / 460 VAC€6,514.20
ajánlatkérés
A
25435
24500 Vö48 "48 "20 "3230 / 460 VAC€7,200.73
ajánlatkérés
A
25440
28970 Vö48 "48 "20 "5230 / 460 VAC€8,088.70
ajánlatkérés
A
25460
37000 Vö54 "54 "20 "7-1/2230 / 460 VAC€10,349.72
ajánlatkérés

HVEX sorozatú közvetlen meghajtású nagynyomású, nagy sebességű ventilátorok

Az Airmaster Fan HVEX sorozatú közvetlen meghajtású nagynyomású ventilátorai alkalmasak szellőztetésre, hűtésre és légkeringetésre olyan helyeken, ahol nagy légáramlási sebességre és fokozott légnyomásra van szükség. Ezeket a ventilátorokat HVAC rendszerekben, gyártólétesítményekben, raktárakban és sporttelepeken használják, ahol elengedhetetlen az optimális levegőminőség és hőmérséklet-szabályozás fenntartása. Ezek a ventilátorok teljesen összeszerelve érkeznek az egyszerű telepítés érdekében, és teljesen zárt/robbanásbiztos motorokkal vannak felszerelve a nagyobb biztonság és megbízhatóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?