OZ EMELŐTERMÉKEK OZ30GBT fogaskerekes kocsi 60000 Lb. | AC6YPC 36T684

OZ LIFTING PRODUCTS OZ30GBT fogaskerekes kocsi 60000 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6YPC Típus: OZ30GBTKereszthivatkozás: 36T684

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,119.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék-kocsi
A gerendás karimához illeszkedik8-1 / 4 "- 13"
Megfelel a gerenda magasságának7 25 / 32 "
Head Room to Bail12-1 / 4 "
Terhelhetőség60,000 font
Min. Sugárgörbe177 "
Kerék anyagaAcél
Kerék futómű átmérője7-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 283.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA gerendás karimához illeszkedikMegfelel a gerenda magasságánakTerhelhetőségÁr
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ1GBT Fogaskerekes kocsi 2000 Lb. | AC6YNW 36T678 OZ1GBT2-1 / 2 "- 8"2 61 / 64 "2000 font€600.23
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ2GBT fogaskerekes kocsi 4000 Lb. | AC6YNX 36T679 OZ2GBT3-1 / 2 "- 8"3 35 / 64 "4000 font€793.43
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ3GBT Fogaskerekes kocsi 6000 Lb. | AC6YNY 36T680 OZ3GBT4 "hogy 8"4 21 / 64 "6000 font€1,048.40
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ5GBT fogaskerekes kocsi 10000 Lb. | AC6YNZ 36T681 OZ5GBT4-1 / 2 "- 8"4 51 / 64 "10,000 font€1,848.96
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ10GBT fogaskerekes kocsi 20000 Lb. | AC6YPA 36T682 OZ10GBT5 "hogy 8"5 15 / 16 "20,000 font€1,981.56
OZ EMELŐTERMÉKEK OZ20GBT fogaskerekes kocsi 40000 Lb. | AC6YPB 36T683 OZ20GBT8-1 / 4 "- 13"7 25 / 32 "40,000 font€4,778.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ30GBT fogaskerekes kocsi 60000 Lb.
€8,119.27 /Mértékegység