JET TOOLS 323414 Lathes, Metal Turning, 14 Inch Size x 40 in, 1 1/2 Inch Size Spindle Bore, D1-4 Camlock, 1 | CR4ZUP 56LZ48

JET TOOLS 323414 Esztergagépek, fémesztergálás, 14 hüvelyk x 40 hüvelyk, 1 1/2 hüvelykes méretű orsófurat, D1-4 Camlock, 1

Raktáron
Tétel: CR4ZUP Típus: 323414Kereszthivatkozás: 56LZ48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€47,179.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1051.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 321470 Eszterga 7-1/2 LE 230/460v | AF8EPE 25CH23 3214707.547 "97.5 "40 "3230/460€45,362.06
ajánlatkérés
JET TOOLS 719200 Eszterga 1 LE 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "1115€1,783.98
JET TOOLS 892000 Eszterga, 2 LE, 1 vagy 3 fázis, 230V | CD3FJN 20UT52 892000260 "71 "30 "1 vagy 3230€28,733.07
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------€17,328.01
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------€24,870.84
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------€25,015.98
JET TOOLS GH-1440B eszterga, fémesztergálás, 14 hüvelyk x 36 7/8 hüvelyk, 2 hüvelyk méretű orsófurat, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------€26,194.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 323414 Esztergagépek, fémesztergálás, 14 hüvelyk x 40 hüvelyk, 1 1/2 hüvelykes méretű orsófurat, D1-4 Camlock, 1
€47,179.62 /Mértékegység