JET TOOLS 321470 Eszterga 7-1/2 LE 230/460v | AF8EPE 25CH23

JET TOOLS 321470 Eszterga 7-1 / 2 Hp 230 / 460v

Tétel: AF8EPE Típus: 321470Kereszthivatkozás: 25CH23
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€54,888.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad
Ágy szélessége13-3 / 8 In.
Kocsi utazás (in.)35
Összetett utazás (in.)5-1/8
Keresztáttételi árak122
Keresztút (be)9
Központok közötti távolság (hüvelyk)40
Hézag hossza (hüvelyk)12-1/4
Hosszirányú előtolási sebességek122
Motoros HP7.5
Orsósebességek száma12
A szálak száma24 mm
Teljes magasság47 "
Teljes hossz97.5 "
Teljes szélesség40 "
Fázis3
Orsó furat (hüvelyk)3-1/8
Orsó sebessége42 - 1800 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúposMT-7
Swing In Gap (be.)23-5/8
Átugrani az ágyat (in.)14
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)7-5/8
Tailstck TaperMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Menet tartomány0.05 - 20 mm
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2565
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)247.65
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8458190030

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 719200 Eszterga 1 LE 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "1115€1,783.98
JET TOOLS 892000 Eszterga, 2 LE, 1 vagy 3 fázis, 230V | CD3FJN 20UT52 892000260 "71 "30 "1 vagy 3230€28,733.07
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------€17,328.01
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------€24,870.84
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------€25,015.98
JET TOOLS GH-1440B eszterga, fémesztergálás, 14 hüvelyk x 36 7/8 hüvelyk, 2 hüvelyk méretű orsófurat, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------€26,194.87
JET TOOLS GH-1440B eszterga, fémesztergálás, 14 hüvelyk x 36 7/8 hüvelyk, 2 hüvelyk méretű orsófurat, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440B------€20,751.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 321470 Eszterga 7-1 / 2 Hp 230 / 460v
€54,888.09 /Mértékegység