JET TOOLS 892000 Eszterga, 2 LE, 1 vagy 3 fázis, 230V | CD3FJN 20UT52

JET TOOLS 892000 eszterga, 2 LE, 1 vagy 3 fázisú, 230 V

Raktáron
Tétel: CD3FJN Típus: 892000Kereszthivatkozás: 20UT52

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,733.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad
Ágy szélessége7-1/2
Kocsi utazás (in.)33
Összetett utazás (in.)3-1/2
Keresztáttételi árak0.0005 a 0.015
Keresztút (be)6-3/4
Központok közötti távolság (hüvelyk)36
Hézag hossza (hüvelyk)9-1/2
Hosszirányú előtolási sebességek0.0016 a 0.046
Motoros HP2
Orsósebességek számaVáltozó
Teljes magasság60 "
Teljes hossz71 "
Teljes szélesség30 "
Fázis1 vagy 3
Orsó furat (hüvelyk)1-9/16
Orsó kúposMT-5
Swing In Gap (be.)17-1/2
Átugrani az ágyat (in.)12
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)7-5/16
Tailstck TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)4
Tank kapacitás4-1 / 2 gal.
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 664.65

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 321470 Eszterga 7-1/2 LE 230/460v | AF8EPE 25CH23 3214707.547 "97.5 "40 "3230/460€45,362.06
ajánlatkérés
JET TOOLS 719200 Eszterga 1 LE 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "1115€1,783.98
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------€17,328.01
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------€24,870.84
JET TOOLS GHB-1236 eszterga, fémesztergálás, 12 hüvelyk x 33 hüvelyk, 1 37/64 hüvelykes orsófurat, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------€25,015.98
JET TOOLS GH-1440B eszterga, fémesztergálás, 14 hüvelyk x 36 7/8 hüvelyk, 2 hüvelyk méretű orsófurat, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------€26,194.87
JET TOOLS GH-1440B eszterga, fémesztergálás, 14 hüvelyk x 36 7/8 hüvelyk, 2 hüvelyk méretű orsófurat, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440B------€20,751.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 892000 eszterga, 2 LE, 1 vagy 3 fázisú, 230 V
€28,733.07 /Mértékegység