JET TOOLS 321101AK hajtóműves fejű asztali eszterga, állvánnyal 1 Ph | AE3CTB 5CEZ5

JET TOOLS 321101AK fogaskerekes fejű pad eszterga 1 állvánnyal Ph

Raktáron
Tétel: AE3CTB Típus: 321101AKKereszthivatkozás: 5CEZ5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,563.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék fejes eszterga
Ágy szélessége7-3 / 8 In.
Kocsi utazás (in.)35
Összetett utazás (in.)2-11/16
Keresztáttételi árak0.0012 "hogy 0.0345"
Keresztút (be)6-5/16
Központok közötti távolság (hüvelyk)43
Hézag hossza (hüvelyk)8
Hz60
Hosszirányú előtolási sebességek0.0018 a 0.0374
Motoros HP2
Orsósebességek száma8
A szálak száma27 mm
Teljes magasság47 "
Teljes hossz71 "
Teljes szélesség32 "
Fázis1
Orsó furat (hüvelyk)1-3/8
Orsó sebessége70 - 2000 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúpos5 MT (3 MT)
Swing In Gap (be.)18-3/4
Átugrani az ágyat (in.)13
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)7-25/32
Tailstck Taper3 MT
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Menet tartomány0.2 - 6 mm
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 546.75
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8458190030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék tartály kapacitása (3 gal)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 321101AK fogaskerekes fejű pad eszterga 1 állvánnyal Ph
€17,563.27 /Mértékegység