JB INDUSTRIES DV-285N evakuációs szivattyú 10.0 Cfm 6 láb | AD2YVW 3WU95

JB INDUSTRIES DV-285N kiürítő szivattyú 10.0 Cfm 6 láb

Raktáron
Tétel: AD2YVW Modell: DV-285NKereszthivatkozás: 3WU95

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,675.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiürítő szivattyú
AC erősítők7.7
test anyagaPlatina
Zsinór6 ft.
Elmozdulás10.0 cfm
HP1/2
Hz60
Bemeneti port mérete3/8 ", 1/4" és 1/2 "fáklya
Olajkapacitás24 oz.
Teljes magasság12 "
Teljes hossz15 5 / 16 "
Teljes szélesség5.625 "
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.885
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Végvákuum (15 mikron)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES DV-285N kiürítő szivattyú 10.0 Cfm 6 láb
€1,675.98 /Mértékegység