Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES A31853 Forgóanya x 3/8 x 3/8 Fe Sae | AC8UNW 3DXC9

JB INDUSTRIES A31853 Forgó anya x Hozzáférés 3/8 x 3/8 Fe Sae

Raktáron
Cikkszám: AC8UNW Típus: A31853Kereszthivatkozás: 3DXC9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel1/4 hozzáférési szelep
csatlakozás3/8 SAE fáklya
Csatlakozás mérete1/4 "SAE M ág x 3/8 SAE M x 3/8" SAE F futás
AnyagSárgaréz
Prod. LeírásForgó póló depresszió nélkül, 3/8 FE SAE forgó anya x hozzáférés
típusBrass berendezése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteHosszAnyagProd. LeírástípusPkg. Menny.Ár
JB INDUSTRIES A31720-G többlépcsős hozzáférési szelep - 5 db-os csomag | AB4ZUG 20W301 A31720-G1/4, 3/8 ODS1/4 ", 3/8" ODS--Több lépésesBrass berendezése5€20.85
JB INDUSTRIES A31851-G Belépőszelep forgó póló - 3 db | AB4ZUP 20W308 A31851-G1/4 SAE anya1/4 "SAE M x 1/4" peremes anyacsavar x x 1/4 "SAE M ág--Forgó póló depresszorral, forgatható anya futás közbenBrass berendezése3€44.46
JB INDUSTRIES A31852 Swivel T Depr On Run - 3 csomag | AC8KGZ 3AXF6 A318521/4 SAE anya1/4 "SAE M Run x 1/4" peremes anyaág-SárgarézForgó póló depresszorral, forgatható anya ágonBrass berendezése3€48.07
JB INDUSTRIES A31005 csőhosszabbító 5/16 od x 1/4 belső átmérő - 5 db-os csomag | AC8KHE 3AXG2 A310055/16 OD5/16 "OD, 1/4 'azonosító2"Sárgaréz / Réz2 Rézcső hosszabbítóForrasztva réz5€34.29
JB INDUSTRIES A31008 Tube Extension 1/2 Od - 3 db | AC8KHF 3AXG3 A310081/2 OD1/2 "OD2"Sárgaréz / Réz2 Rézcső hosszabbítóForrasztva réz3€38.97
JB INDUSTRIES A31204 Union Access 7/8 Od - 2 csomag | AC8UMY 3DWZ6 A312047/8 ODS7/8 "OD x 7/8" csúszó illesztés3.75 "RézAccess UnionForrasztva réz2€63.00
JB INDUSTRIES A31236 Kovácsolt Tee Access 3/8 Od - 3 csomag | AC8UMZ 3DWZ7 A312363/8 OD3/8 "ODS x 1/2" ODF-SárgarézKovácsolt réz Braze pólóBrass berendezése3€40.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES A31853 Forgó anya x Hozzáférés 3/8 x 3/8 Fe Sae
€33.37 /Mértékegység