Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES A31200-G belépőszelep-csatlakozó 3/8 szorzó - 2-es csomag | AB4ZUJ 20W303

JB INDUSTRIES A31200-G beléptető szelep, 3/8 osztás - 2 csomag

Raktáron
Tétel: AB4ZUJ Típus: A31200-GKereszthivatkozás: 20W303

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel1/4 hozzáférési szelep
csatlakozás3/8 ODS
Csatlakozás mérete3/8 "OD x 3/8" csúszó illesztés
Hossz2.75 "
AnyagRéz
Dia kívül.3 / 8 "
Prod. LeírásAccess Union
típusForrasztva réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteHosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
JB INDUSTRIES A31199-G Belépőszelep-csatlakozás 1/4 Ods - 2-es csomag | AB4ZUH 20W302 A31199-G1/4 ODS1/4 "OD x 1/4" csúszó illesztés2.375 "1 / 4 "2€27.59
JB INDUSTRIES A31201-G Belépőszelep-csatlakozás 1/2 Ods - 2-es csomag | AB4ZUK 20W304 A31201-G1/2 ODS1/2 "OD x 1/2" csúszó illesztés3"1 / 2 "2€38.82
JB INDUSTRIES A31202-G Belépőszelep-csatlakozás 5/8 Ods - 2-es csomag | AB4ZUL 20W305 A31202-G5/8 ODS5/8 "OD x 5/8" csúszó illesztés3.25 "5 / 8 "2€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES A31200-G beléptető szelep, 3/8 osztás - 2 csomag
€29.73 /csomag