JAMCO UN472 fix munkaasztal 72sz x 36m x 35in ma | AA7JJZ 16A236

JAMCO UN472 rögzített munkaasztal 72 szélesség x 36 d x 35 hüvelyk magas

Tétel: AA7JJZ Modell: UN472Kereszthivatkozás: 16A236
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,893.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWorkbench
színekSzürke
Mélység36 "
Élettípus1/2 "sugár
befejezPorbevonatú
Keret színeSzürke
Keret anyagAcél
Magasság35 "
Láb típusEgyenes
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
Felső vastagság5 / 64 "
Szélesség72 "
Munkafelületi anyagAcél
Munkaasztal szerelésHegesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 147.6
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
JAMCO UN360 rögzített munkaasztal 60 szélesség x 30 szélesség x 35 hüvelyk magas | AA7JJW 16A233 UN36030 "60 "€1,852.13
JAMCO UN372 fix munkaasztal 72sz x 30m x 35in ma | AA7JJX 16A234 UN37230 "72 "€1,465.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO UN472 rögzített munkaasztal 72 szélesség x 36 d x 35 hüvelyk magas
€1,893.89 /Mértékegység