JAMCO SX248-P6 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLL 16C837

JAMCO SX248-P6 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 2400 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7LLL Modell: SX248-P6Kereszthivatkozás: 16C837

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,464.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi
Kapacitás polconként1200 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság17 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
FogantyúvalIgen
AjakmagasságFlush felső, 1-1 / 2 "alsó
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság40 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc típusaLapos felső, ajkai alsó alja
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.7
Hajó magassága (cm)149.86
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO SX230-P6 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLJ 16C835 SX230-P636 "25 "30 "24 "€1,326.90
JAMCO SX236-P6 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLK 16C836 SX236-P642 "25 "36 "24 "€1,252.68
JAMCO SX336-P6 Haszonkocsi acél 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLN 16C840 SX336-P642 "31 "36 "30 "€1,510.37
JAMCO SX348-P6 Haszonkocsi acél 54 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLP 16C841 SX348-P654 "31 "48 "30 "€1,424.74
JAMCO SX360-P6 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLQ 16C842 SX360-P666 "31 "60 "30 "€1,684.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SX248-P6 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 2400 Lb.
€1,464.54 /Mértékegység