JAMCO SW230-P8 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKY 16C824

JAMCO SW230-P8 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 4800 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7LKY Modell: SW230-P8Kereszthivatkozás: 16C824

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,715.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi
Kapacitás polconként2400 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság17 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
FogantyúvalIgen
AjakmagasságFlush felső, 1-1 / 2 "alsó
Terhelhetőség4800 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza30 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc típusaLapos felső, ajkai alsó alja
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.8
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO SW236-P8 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKZ 16C825 SW236-P842 "25 "36 "24 "€1,746.70
JAMCO SW248-P8 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LLA 16C826 SW248-P854 "25 "48 "24 "€1,869.46
JAMCO SW360-P8 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 4800 Lb. | AA7LLE 16C831 SW360-P866 "31 "60 "30 "€2,180.29
JAMCO SW448-P8 Haszonkocsi acél 54 Lx37 W 4800 Lb. | AA7LLG 16C833 SW448-P854 "37 "48 "36 "€2,041.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SW230-P8 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 4800 Lb.
€1,715.68 /Mértékegység