JAMCO SW360-P8 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 4800 Lb. | AA7LLE 16C831

JAMCO SW360-P8 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 4800 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7LLE Modell: SW360-P8Kereszthivatkozás: 16C831

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,173.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi
Kapacitás polconként2400 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság17 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
FogantyúvalIgen
AjakmagasságFlush felső, 1-1 / 2 "alsó
Terhelhetőség4800 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság42 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség31 "
Polc hossza60 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc típusaLapos felső, ajkai alsó alja
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126.9
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO SW230-P8 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKY 16C824 SW230-P836 "25 "30 "24 "€1,817.11
JAMCO SW236-P8 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKZ 16C825 SW236-P842 "25 "36 "24 "€1,519.05
JAMCO SW248-P8 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LLA 16C826 SW248-P854 "25 "48 "24 "€1,900.45
JAMCO SW448-P8 Haszonkocsi acél 54 Lx37 W 4800 Lb. | AA7LLG 16C833 SW448-P854 "37 "48 "36 "€2,099.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SW360-P8 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 4800 Lb.
€2,173.74 /Mértékegység