JAMCO SO336-P5 komissiózási raktárkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás | AA7LJY 16C798

JAMCO SO336-P5 komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AA7LJY Modell: SO336-P5Kereszthivatkozás: 16C798

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,490.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRendelésfelvevő készlet kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCsöves
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz51 "
Teljes szélesség31 "
Polc hossza36 "
Polc típusaSzegélyes
Polc szélessége30 "
Polcméretek írása12 "W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávKapacitás polconkéntCaster Dia.TerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO CO348-P6 rendelésszedő készlet kosár 3 polc 1000 font Kapacitás | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 font6"3000 font348 "63 "31 "€1,574.44
JAMCO DO236-P6 készletgyűjtő készlet kosár 4 polc 750 font Kapacitás | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 font6"3000 font460 "51 "25 "€1,546.61
JAMCO DO248-P6 rendelésszedő készlet kosár 4 polc 750 font Kapacitás | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 font6"3000 font460 "63 "25 "€1,481.21
JAMCO DO260-P6 komissiózó raktárkosár 4 polc 750 Lb. Kapacitás | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 font6"3000 font460 "75 "25 "€2,040.29
ajánlatkérés
JAMCO DO348-P6 rendelésszedő készlet kosár 4 polc 750 font. Kapacitás | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 font6"3000 font460 "63 "31 "€1,513.83
JAMCO EO236-P6 rendelésszedő készlet kosár 5 polc 600 font Kapacitás | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 font6"3000 font568 "42 "25 "€1,766.34
ajánlatkérés
JAMCO EO248-P6 rendelésszedő készlet kosár 5 polc 600 font Kapacitás | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 font6"3000 font568 "54 "25 "€2,059.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SO336-P5 komissiózó raktárkosár 2 polc 600 Lb. Kapacitás
€1,490.55 /Mértékegység