JAMCO SM236-P5 mobil munkapad 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LJV 16C794

JAMCO SM236-P5 mobil munkaasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7LJV Modell: SM236-P5Kereszthivatkozás: 16C794

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,274.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkaasztal
Kosár színeSzürke
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Fiókmélység16 "
Fiókmagasság5"
A fiók szélessége16 "
befejezPorbevonat
HandleCső alakú, sima sugarú kanyarban
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Fiókok száma2
Polcok száma2
Teljes magasság58 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.9
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHandleAnyagPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO SM336-P5 mobil munkapad 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LJW 16C795 SM336-P5PorbevonatCső alakú, sima sugarú kanyarbanHegesztett acél258 "36 "30 "€2,460.79
JAMCO ST236-P5 mobil munkaasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LKP 16C815 ST236-P5PorbevonatCső alakú, sima sugarú kanyarbanHegesztett acél248 "36 "24 "€2,468.78
JAMCO ST348-P5 mobil munkaasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7LKR 16C818 ST348-P5PorbevonatCső alakú, sima sugarú kanyarbanHegesztett acél248 "48 "30 "€2,534.30
JAMCO SV236-P5 mobil munkapad 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LKU 16C820 SV236-P5PorbevonatCsőszerű szerszámtálcávalHegesztett acél235 "36 "24 "€2,126.78
JAMCO SV248-P5 mobil munkapad 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7LKV 16C821 SV248-P5PorbevonatCsőszerű szerszámtálcávalHegesztett acél235 "48 "24 "€2,419.62
JAMCO SV336-P5 mobil munkaasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7LKW 16C822 SV336-P5PorbevonatCsőszerű szerszámtálcávalHegesztett acél235 "36 "30 "€2,309.82
JAMCO YR136-U5 mobil munkapad 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AE7MHU 5ZGK1 YR136-U5Csiszolt-Hegesztett rozsdamentes acél234 "36 "18 "€3,371.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SM236-P5 mobil munkaasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság
€2,274.15 /Mértékegység