JAMCO SG248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHK 16C757

JAMCO SG248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7LHK Modell: SG248-P5Kereszthivatkozás: 16C757

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,396.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt fogantyú segédkocsi
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság20 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleSima sugárú hajlítással emelt cső
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság35 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.7
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHandleKapacitás polconkéntCaster Dia.AjakmagasságTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszÁr
JAMCO FE130-U4-B4 Használati kosár Acél 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMT 16C180 FE130-U4-B4Emelt ellentételezés400 font4"Flush felső, 1-1 / 2 "alsó800 fontAcél40 "36 "€542.47
JAMCO FE136-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx19 W 800 Lb kapacitás | AA7KMU 16C181 FE136-U4-B4Emelt ellentételezés400 font4"Flush felső, 1-1 / 2 "alsó800 fontAcél40 "42 "€561.15
JAMCO FE236-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 800 Lb kapacitás | AA7KMV 16C182 FE236-U4-B4Emelt ellentételezés400 font4"Flush felső, 1-1 / 2 "alsó800 fontAcél40 "42 "€632.98
JAMCO SG148-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx19 W 1200 Lb. | AA7LHG 16C754 SG148-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "54 "€1,048.78
JAMCO SG230-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHH 16C755 SG230-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "36 "€662.93
JAMCO SG260-P5 Haszongépkocsi acél 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHL 16C758 SG260-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "66 "€870.81
JAMCO SG348-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx31 W 1200 Lb. | AA7LHN 16C761 SG348-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "54 "€1,507.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SG248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb.
€1,396.29 /Mértékegység