JAMCO FE136-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx19 W 800 Lb kapacitás | AA7KMU 16C181

JAMCO FE136-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitás

Raktáron
Tétel: AA7KMU Modell: FE136-U4-B4Kereszthivatkozás: 16C181

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt fogantyú segédkocsi
Kapacitás polconként400 font
Caster Dia.4"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége1.25 "
színekFekete
Polcok közötti távolság20 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
FogantyúvalIgen
AjakmagasságFlush felső, 1-1 / 2 "alsó
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság40 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség19 "
Polc hossza36 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc típusaLapos felső, ajkai alsó alja
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.675
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHandleKapacitás polconkéntCaster Dia.AjakmagasságTerhelhetőségAnyagTeljes magasságTeljes hosszÁr
JAMCO FE130-U4-B4 Használati kosár Acél 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMT 16C180 FE130-U4-B4Emelt ellentételezés400 font4"Flush felső, 1-1 / 2 "alsó800 fontAcél40 "36 "€542.47
JAMCO FE236-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 800 Lb kapacitás | AA7KMV 16C182 FE236-U4-B4Emelt ellentételezés400 font4"Flush felső, 1-1 / 2 "alsó800 fontAcél40 "42 "€632.98
JAMCO SG148-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx19 W 1200 Lb. | AA7LHG 16C754 SG148-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "54 "€1,048.78
JAMCO SG230-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHH 16C755 SG230-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "36 "€662.93
JAMCO SG248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHK 16C757 SG248-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "54 "€1,396.29
JAMCO SG260-P5 Haszongépkocsi acél 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHL 16C758 SG260-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "66 "€870.81
JAMCO SG348-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx31 W 1200 Lb. | AA7LHN 16C761 SG348-P5Sima sugárú hajlítással emelt cső600 font5"1.5 "1200 lbs.Acél35 "54 "€1,507.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO FE136-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitás
€561.15 /Mértékegység