JAMCO PR348-P5 standard teherautó 1200 Lb. | AA7LEG 16C650

JAMCO PR348-P5 szabványos platós teherautó 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7LEG Modell: PR348-P5Kereszthivatkozás: 16C650

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,470.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagauretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság8"
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság45 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO PR136-P5 standard teherautó 1200 lb | AA7LEC 16C643 PR136-P536 "18 "40 "19 "€1,146.23
JAMCO PR360-P5 standard teherautó 1200 lb | AA7LEH 16C651 PR360-P560 "30 "64 "31 "€1,349.81
ajánlatkérés
JAMCO PR372-P5 standard teherautó 1200 lb | AA7LEJ 16C652 PR372-P572 "30 "76 "31 "€1,667.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO PR348-P5 szabványos platós teherautó 1200 Lb.
€1,470.21 /Mértékegység