JAMCO PD360-P6 standard teherautó 2000 Lb. | AA7LCK 16C589

JAMCO PD360-P6 szabványos platós teherautó 2000 Lb.

Tétel: AA7LCK Modell: PD360-P6Kereszthivatkozás: 16C589
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,754.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz64 "
Teljes szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.6
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr
JAMCO PD336-P6 standard teherautó 2000 Lb. | AA7LCH 16C587 PD336-P636 "40 "€1,462.55
JAMCO PD348-P6 standard teherautó 2000 Lb. | AA7LCJ 16C588 PD348-P648 "52 "€1,679.26
JAMCO PD372-P6 standard teherautó teherautó 2000 Lb. | AA7LCL 16C590 PD372-P672 "76 "€1,579.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO PD360-P6 szabványos platós teherautó 2000 Lb.
€1,754.55 /Mértékegység