TB WOODS AX20 AX Form Flex csatlakozó, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc | CE6DTJ

TB WOODS AX20 AX Form Flex csatlakozó, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc

Tétel: CE6DTJ Modell: AX20
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Csatlakozó mérete20
A méret4.08 "
B mérete4.22 "
F méret1.32 "
G dimension0.48 "
H méret2.4 "
J dimenzió1.66 "
Szabadvégű lebegés +/-0.055 "
HP besorolás @ 100 RPM3.49 hp
Tehetetlenség9.16 font négyzetméter ft.
Max. Furat1.69 ", 2.13"
Max. FORDULAT6200 RPM
Csúcs O / L nyomaték3300 lb.-in.
A termék típusaAX
Névleges nyomaték2200 lb.-in.
Súly5.1 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellSzabadvégű lebegés +/-Csatlakozó méreteA méretTehetetlenségMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékSúlyÁr
TB WOODS AX25 AX Form Flex csatlakozó, 25 méretű, 3800 lb.-in. Nyomaték, 5500 ford./perc | AX6RXY AX250.06 "254.95 "26.1 font négyzetméter ft.2 ", 2.56"5500 RPM5700 lb.-in.9.13 lbs.€15.92
TB WOODS AX10 AX Form Flex csatlakozó, 10 méretű, 800 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | CE6DTG AX100.04 "103.19 "2.9 font négyzetméter ft.1 1/4", 1.63"7500 RPM1200 lb.-in.2.48 font.-
ajánlatkérés
TB WOODS AX15 AX Form Flex csatlakozó, 15 méretű, 1575 lb.-in. Nyomaték, 6700 ford./perc | CE6DTH AX150.042 "153.65 "5.8 font négyzetméter ft.1 3/4", 1.38"6700 RPM2363 lb.-in.3.84 lbs.-
ajánlatkérés
TB WOODS AX5 AX Form Flex csatlakozó, 5 méretű, 300 lbs.in. Nyomaték, 8500 ford./perc | CE6DTK AX50.03 "52.65 "1.26 font négyzetméter ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM450 lb.-in.1.63 font.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AX20 AX Form Flex csatlakozó, 20 méretű, 2200 lb.-in. Nyomaték, 6200 ford./perc