JAMCO ND348-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7LAD 16C518

JAMCO ND348-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7LAD Modell: ND348-P6Kereszthivatkozás: 16C518

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,660.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság15 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3000 font
Polcok száma4
Teljes magasság60 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.7
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO ND236-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KZZ 16C513 ND236-P636 "24 "36 "24 "€2,182.55
JAMCO ND248-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7LAA 16C514 ND248-P648 "24 "48 "24 "€2,467.21
JAMCO ND260-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AA7LAB 16C515 ND260-P660 "24 "60 "24 "€1,282.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO ND348-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€2,660.06 /Mértékegység