JAMCO MX372-P5-B5 mobil szemeteskosár 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság | AA7KZB 16C490

JAMCO MX372-P5-B5 mobil szemeteskosár 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság

Tétel: AA7KZB Típus: MX372-P5-B5Kereszthivatkozás: 16C490
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,497.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szemetes kosár
Tálca színeSárga
Bin mélység11 "
Bin Magasság5"
Doboz szélessége5.5 "
Kapacitás polconként700 font
Kosár színeSzürke
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
FogantyúvalNem
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagMűanyag
Ajtók száma0
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység73 "
Teljes magasság49 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség30 "
A kukák teljes száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 143.1
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaBin mélységBin MagasságTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
JAMCO RL178-U7 mobil szemeteskosár 2000 Lb. 78 hüvelyk | AA7LFQ 16C708 RL178-U7-20 "12 "78 "47 "78 "18 "9€2,691.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO MX372-P5-B5 mobil szemeteskosár 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság
€2,497.10 /Mértékegység