JAMCO LX348-P6 mobil asztal 2400 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AD7CPL 4DKP7

JAMCO LX348-P6 mobil asztal 2400 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7CPL Modell: LX348-P6Kereszthivatkozás: 4DKP7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,472.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil asztal
Görgős anyagfenolos
Kerékméret6 "x 2"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség2400 font
AnyagHegesztett acél
Polcok száma2
Teljes magasság31 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagKerékméretTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobilasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KUU 16C342 LA236-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€1,197.78
JAMCO LA248-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KUV 16C343 LA248-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,260.49
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobilasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KUW 16C346 LA336-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,254.41
JAMCO LA348-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KUX 16C347 LA348-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,412.60
JAMCO LA360-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 60 hüvelyk hosszúság AA7KUY 16C348 LA360-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,479.20
JAMCO LA372-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,479.91
ajánlatkérés
JAMCO LA448-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KVA 16C350 LA448-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,526.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO LX348-P6 mobil asztal 2400 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€1,472.06 /Mértékegység