JAMCO LA372-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság AA7KUZ 16C349

JAMCO LA372-Z8 mobil asztal 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság

Tétel: AA7KUZ Modell: LA372-Z8Kereszthivatkozás: 16C349
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,790.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil asztal
Görgős anyagFélig pneumatikus
Kerékméret8 "x 3"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Polcok száma2
Teljes magasság34 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagKerékméretTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobilasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KUU 16C342 LA236-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€1,197.78
JAMCO LA248-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KUV 16C343 LA248-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,260.49
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobilasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KUW 16C346 LA336-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,254.41
JAMCO LA348-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KUX 16C347 LA348-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,412.60
JAMCO LA360-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 60 hüvelyk hosszúság AA7KUY 16C348 LA360-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,479.20
JAMCO LA448-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KVA 16C350 LA448-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,526.44
JAMCO LB336-P5 mobil asztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KVG 16C358 LB336-P5uretán5 "x 1-1 / 4"1200 lbs.230 "36 "30 "€1,003.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO LA372-Z8 mobil asztal 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság
€1,790.69 /Mértékegység