JAMCO LS248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYC 16C444

JAMCO LS248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7KYC Modell: LS248-P5Kereszthivatkozás: 16C444

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,742.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély polcos segédeszköz
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság16 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCső alakú, sima sugarú kanyarban
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság6"
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság35 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.4
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitás polconkéntCaster Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO GJ130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KQA 16C236 GJ130-P52600 font5"35 "36 "19 "30 "18 "€563.90
JAMCO GJ230-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQC 16C238 GJ230-P52600 font5"35 "36 "25 "30 "24 "€648.29
JAMCO GJ236-P5 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQD 16C239 GJ236-P52600 font5"35 "42 "25 "36 "24 "€673.58
JAMCO GK248-P6 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KQK 16C245 GK248-P621200 font6"36 "54 "25 "48 "24 "€862.08
JAMCO LN130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KWT 16C411 LN130-P53400 font5"35 "36 "19 "30 "18 "€1,235.82
JAMCO LN236-P5 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWW 16C414 LN236-P53400 font5"35 "42 "25 "36 "24 "€1,543.50
JAMCO LS230-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYB 16C443 LS230-P52600 font5"35 "36 "25 "30 "24 "€1,664.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO LS248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb.
€1,742.38 /Mértékegység