JAMCO LG248-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AF3VVC 8DLD3

JAMCO LG248-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF3VVC Típus: LG248-P5Kereszthivatkozás: 8DLD3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€734.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővázas kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság18 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
Fogantyú magassága37 "
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Polcok száma2
Teljes magasság37 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO LG136-P5 Csővázas kosár 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KVY 16C390 LG136-P536 "18 "36 "18 "€574.46
JAMCO LG148-P5 Csővázas kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7KVZ 16C391 LG148-P548 "18 "48 "18 "€638.84
JAMCO LG236-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AF4LUU 9AKU3 LG236-P536 "24 "36 "24 "€695.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO LG248-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€734.86 /Mértékegység