JAMCO LG136-P5 Csővázas kosár 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KVY 16C390

JAMCO LG136-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KVY Típus: LG136-P5Kereszthivatkozás: 16C390

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€574.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővázas kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság18 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
Fogantyú magassága37 "
FogantyúvalIgen
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Polcok száma2
Teljes magasság37 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség18 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO LG148-P5 Csővázas kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7KVZ 16C391 LG148-P548 "18 "48 "18 "€638.84
JAMCO LG248-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AF3VVC 8DLD3 LG248-P548 "24 "48 "24 "€734.86
JAMCO LG236-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AF4LUU 9AKU3 LG236-P536 "24 "36 "24 "€695.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO LG136-P5 csővázas kosár 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság
€574.46 /Mértékegység