JAMCO LB460-P5 mobil asztal 1200 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AA7KVK 16C362

JAMCO LB460-P5 mobil asztal 1200 Lb. 60 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KVK Modell: LB460-P5Kereszthivatkozás: 16C362

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,411.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil asztal
Görgős anyaguretán
Kerékméret5 "x 1-1 / 4"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett acél
Polcok száma2
Teljes magasság30 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagKerékméretTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobilasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KUU 16C342 LA236-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€1,197.78
JAMCO LA248-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KUV 16C343 LA248-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,260.49
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobilasztal 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KUW 16C346 LA336-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,254.41
JAMCO LA348-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KUX 16C347 LA348-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,412.60
JAMCO LA360-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 60 hüvelyk hosszúság AA7KUY 16C348 LA360-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,479.20
JAMCO LA372-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 72 hüvelyk hosszúság AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,479.91
ajánlatkérés
JAMCO LA448-Z8 Mobilasztal 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KVA 16C350 LA448-Z8Félig pneumatikus8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,526.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO LB460-P5 mobil asztal 1200 Lb. 60 hüvelyk hosszúság
€1,411.38 /Mértékegység