JAMCO KE248 tárolószekrény 18 méretű 41 hüvelyk magasság 48 hüvelyk szélesség | AF7YZV 23PA35

JAMCO KE248 tárolószekrény 18 méretű 41 hüvelyk magasság 48 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF7YZV Modell: KE248Kereszthivatkozás: 23PA35

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,449.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPrémium fényezett rozsdamentes
Nyomtáv18
HandleLapát retesz
Zárórendszer2-Point
AnyagRozsdamentes acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység24 "
Teljes magasság37 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás400 font
Erősségi besorolásIpari
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.2
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaSzekrény színeAjtó típusaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
JAMCO MJ248-BL tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magasság | AA8KBT 18G975 MJ248-BL-FeketeStandard 424 "78 "48 "2000 font€4,499.17
ajánlatkérés
JAMCO MJ260-BL tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magasság | AA8KBU 18G976 MJ260-BL-FeketeStandard 424 "78 "60 "2000 font€4,690.56
ajánlatkérés
JAMCO MH248-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AA8KDA 18H010 MH248-BL-FeketeSzilárd224 "54 "48 "1000 - 2000 font€5,023.64
JAMCO MH348-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AA8KDC 18H012 MH348-BL-FeketeSzilárd230 "54 "48 "1000 - 2000 font€4,825.46
JAMCO MH472-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AA8KDG 18H016 MH472-BL-FeketeSzilárd236 "54 "72 "1000 - 2000 font€6,066.02
JAMCO MG224-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 24 hüvelyk szélesség | AA8KDY 18H031 MG224-BL-FeketeSzilárd324 "54 "24 "600 font€2,441.04
JAMCO MG230-BL tárolószekrény 12 Gauge 54 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA8KDZ 18H032 MG230-BL-FeketeSzilárd324 "54 "30 "600 font€2,652.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO KE248 tárolószekrény 18 méretű 41 hüvelyk magasság 48 hüvelyk szélesség
€7,449.40 /Mértékegység