JAMCO MJ248-BL tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magasság | AA8KBT 18G975

JAMCO MJ248-BL tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magasságban

Tétel: AA8KBT Típus: MJ248-BLKereszthivatkozás: 18G975
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,444.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeFekete
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
HandleLakatolható
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Polckapacitás2000 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 333
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaSzekrény színeAjtó típusaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
JAMCO MJ260-BL tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magasság | AA8KBU 18G976 MJ260-BL-FeketeStandard 424 "78 "60 "2000 font€4,690.56
ajánlatkérés
JAMCO MH248-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AA8KDA 18H010 MH248-BL-FeketeSzilárd224 "54 "48 "1000 - 2000 font€5,023.64
JAMCO MH348-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AA8KDC 18H012 MH348-BL-FeketeSzilárd230 "54 "48 "1000 - 2000 font€4,825.46
JAMCO MH472-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AA8KDG 18H016 MH472-BL-FeketeSzilárd236 "54 "72 "1000 - 2000 font€6,066.02
JAMCO MG224-BL tárolószekrény 12 méretű 54 hüvelyk H 24 hüvelyk szélesség | AA8KDY 18H031 MG224-BL-FeketeSzilárd324 "54 "24 "600 font€2,441.04
JAMCO MG230-BL tárolószekrény 12 Gauge 54 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA8KDZ 18H032 MG230-BL-FeketeSzilárd324 "54 "30 "600 font€2,652.89
JAMCO MG236-BL tárolószekrény 12-es nyomtáv 54 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KEA 18H033 MG236-BL-FeketeSzilárd324 "54 "36 "600 font€2,903.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO MJ248-BL tárolószekrény fekete 78 hüvelyk magasságban
€5,444.00 /Mértékegység