JAMCO KB348-P6 kétoldalas léckocsi 2 font 2000 hüvelyk hosszúság AA48KTV 7C16

JAMCO KB348-P6 kétoldalas léckocsi 2 Lb. 2000 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KTV Modell: KB348-P6Kereszthivatkozás: 16C313

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,561.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas léckocsi
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság22 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Polcok száma2
Teljes magasság57 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO KB260-P6 kétoldalas léckocsi 2 font 2000 hüvelyk hosszúság AA60KTU 7C16 KB260-P660 "24 "60 "24 "€1,590.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO KB348-P6 kétoldalas léckocsi 2 Lb. 2000 hüvelyk hosszúság
€1,561.23 /Mértékegység