JAMCO EM360-P5 vezetékes emelvényes teherautó 1200 Lb. | AF6CFN 9WJE4

JAMCO EM360-P5 huzaloldalas platós teherautó 1200 Lb.

Raktáron
Item: AF6CFN Modell: EM360-P5Kereszthivatkozás: 9WJE4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,673.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes oldalú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagauretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagFa kupakú acél
Fedélzeti típusWood
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaTwin Tubular
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság35 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO EM248-P5 huzaloldalas emelvényes teherautó 1200 Lb. | AF3WWU 8DV33 EM248-P548 "24 "48 "24 "€2,353.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO EM360-P5 huzaloldalas platós teherautó 1200 Lb.
€2,673.91 /Mértékegység