JAMCO DK236-BL szemetesszekrény Clearview 78 x 36 x 24 18 rekesszel | AA8KGU 18H106

JAMCO DK236-BL tárolószekrény Clearview 78 x 36 x 24 18 rekesszel

Raktáron
Tétel: AA8KGU Modell: DK236-BLKereszthivatkozás: 18H106

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,214.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként18
Szekrény típusaDobozszekrény
színekFekete
Ajtó típusaClearview
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Zárás típusa3 pont Zárrendszer lakatfogóval
AnyagHegesztett acél
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom2000 font
A kukák teljes száma18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 175.95
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lábmagasság (4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaZárás típusaTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
JAMCO DK248-BL szemetesszekrény Clearview 78 x 48 x 24 27 rekesszel | AA8KGV 18H107 DK248-BLClearview3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "27€4,676.05
JAMCO DK260-BL szemetesszekrény Clearview 78 x 60 x 24 27 rekesszel | AA8KGW 18H108 DK260-BLClearview3 pont Zárrendszer lakatfogóval60 "27€5,662.45
JAMCO DF236-BL szemetes szekrény 78 x 36 x 24 122 rekesszel | AA8KHR 18H127 DF236-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "122€5,549.33
JAMCO DF248-BL szemetes szekrény 78 x 48 x 24 163 rekesszel | AA8KHT 18H128 DF248-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "163€7,057.12
JAMCO DF260-BL szemetes szekrény 78 x 60 x 24 199 rekesszel | AA8KHU 18H129 DF260-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval60 "199€7,717.63
JAMCO DZ236-BL szemetes szekrény 78 x 36 x 24 132 rekesszel | AA8KHW 18H131 DZ236-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "132€5,753.76
JAMCO DZ248-BL szemetes szekrény 78 x 48 x 24 173 rekesszel | AA8KHX 18H132 DZ248-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "173€6,921.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO DK236-BL tárolószekrény Clearview 78 x 36 x 24 18 rekesszel
€4,214.16 /Mértékegység