JAMCO BL348-P5 Dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KBX 16A918

JAMCO BL348-P5 dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KBX Típus: BL348-P5Kereszthivatkozás: 16A918

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,244.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos teherautó
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagauretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Nyomtáv12 ga.
Fogantyú típusaCső alakú, sima sugarú kanyarban
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság27 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaGörgő kerék szélességeÁr
JAMCO BC236-P5 dobozos teherautó 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"uretán40 "36 "24 "-1.25 "€872.54
JAMCO BD336-P5 dobozos teherautó 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"uretán40 "36 "30 "-1.25 "€1,131.11
JAMCO BL136-P5 Dobozos teherautó 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"uretán27 "36 "18 "-1.25 "€870.21
JAMCO BL236-P5 Dobozos teherautó 1200 Lb. 36 hüvelyk hosszúság AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"uretán27 "36 "24 "-1.25 "€854.65
JAMCO BL248-P5 Dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"uretán27 "48 "24 "-1.25 "€1,139.83
JAMCO BL360-P5 Dobozos teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk hosszúság AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"uretán27 "60 "30 "-1.25 "€2,094.26
JAMCO FB248-P6 Dobozos teherautó 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7KLR 16C153 FB248-P626"fenolos57 "48 "24 "48 "2"€2,466.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO BL348-P5 dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€1,244.22 /Mértékegység