JABSCO 18685-0000 Szivattyúlapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7

JABSCO 18685-0000 szivattyúlapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb

Raktáron
Tétel: AD2GVC Modell: 18685-0000Kereszthivatkozás: 3PER7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,526.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapátos szivattyú
AC erősítők3.1
test anyagaBronz
GPM víz @ 10 Ft. a feje7.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje6.9
GPM víz @ 5 Ft. a feje7.9
HP1/8
Be- / kimeneti1/2 "FNPT x 1" HB
Max. Folyam7.9 GPM
Max. Fej20 ft.
Max. Nyomás8.7 psi
Max. Hőmérséklet165 F
Min. Áramlás (GPM)6.9
FelszerelésMotoros szivattyú egység
NyélRozsdamentes acél
Lapát anyagaPTFE-vel töltött Ryton
Feszültség115 VAC/60 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.135
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8413600020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ajaktömítés (nitril)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. FolyamMax. FejFeszültségÁr
JABSCO 18680-1000 szivattyú lapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9 18680-1000DC 20/1065.76.26.2 GPM30 ft.12 VDC€994.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 18685-0000 szivattyúlapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb
€1,526.09 /Mértékegység