Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 18680-1000 szivattyú lapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb | AD2GVE 3PER9

JABSCO 18680-1000 szivattyúlapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb

Raktáron
Tétel: AD2GVE Modell: 18680-1000Kereszthivatkozás: 3PER9
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
€979.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapátos szivattyú
AC erősítőkDC 20/10
test anyagaBronz
GPM víz @ 10 Ft. a feje6
GPM víz @ 20 Ft. a feje5.7
GPM víz @ 30 Ft. a feje5.3
GPM víz @ 5 Ft. a feje6.2
HP1/8
Be- / kimeneti1/2 "FNPT x 1" HB
Max. Folyam6.2 GPM
Max. Fej30 ft.
Max. Nyomás8.7 psi
Max. Hőmérséklet165 F
Min. Áramlás (GPM)5.3
FelszerelésMotoros szivattyú egység
NyélRozsdamentes acél
Lapát anyagaMűanyag polifenilén-szulfid
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413600020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ajaktömítés (nitril)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. FolyamMax. FejFeszültségÁr
JABSCO 18685-0000 Szivattyúlapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb | AD2GVC 3PER7 18685-00003.17.86.97.97.9 GPM20 ft.115 VAC/60 Hz€1,502.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 18680-1000 szivattyúlapát bronz 1/2 hüvelykes Fnpt x 1 Hb
€979.52 /Mértékegység