ITW 25865 Szerelvény szigetelő könyök 11-3/4 hüvelykes belső átmérő | AF6HPK 19NF30

ITW 25865 Szerelvény szigetelő könyök 11-3/4 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AF6HPK Típus: 25865Kereszthivatkozás: 19NF30

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€85.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
színekEzüst
Az illesztés típusához45 fokos könyök
A vascső méretéhez11 "
Cső OD esetén11-3 / 4 "
Használatra OnSzigetelt könyök
Szigetelés Névleges azonosító11.75 "
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7616995095

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóÁr
ITW 26335 Szerelvény szigetelő könyök 3-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HNK 19NF07 263353.5 "€22.78
ITW 26405 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HNP 19NF11 264055.5 "€50.88
ITW 25815 Szerelvény szigetelő könyök 3-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HNZ 19NF20 258153.5 "€23.69
ITW 25825 Szerelvény szigetelő könyök 4-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HPB 19NF22 258254.5 "€25.24
ITW 25835 Szerelvény szigetelő könyök 5-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HPD 19NF24 258355.5 "€37.15
ITW 25840 Szerelvény szigetelő könyök 6-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HPE 19NF25 258406.625 "€40.86
ITW 25845 Szerelvény szigetelő könyök 7-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HPF 19NF26 258457.625 "€51.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW 25865 Szerelvény szigetelő könyök 11-3/4 hüvelyk belső átmérő
€85.51 /Mértékegység