Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPS-092 Clevis Pin, Standard, 18-8 Rozsdamentes acél, 0.437 hüvelyk X 1-3/4 hüvelyk hosszúság | AC2TTP 2MTX5

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPS-092 Clevis Pin, standard, 18-8 rozsdamentes acél, 0.437 hüvelyk x 1-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC2TTP Modell: WWG-CLPS-092Kereszthivatkozás: 2MTX5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.75 "
Pin Dia.7 / 16 "
típusStandard
Használható hossz1 33 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPS-092 Clevis Pin, standard, 18-8 rozsdamentes acél, 0.437 hüvelyk x 1-3/4 hüvelyk hosszú
€6.32 /Mértékegység