Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ITW BEE LEITZKE WWG-375-3500-SZ Sasszeg, Cink, 3/8 X 3 1/2 Méret, 25Pk | AC3WGQ 2WZP2

ITW BEE LEITZKE WWG-375-3500-SZ sasszeg, cink, 3/8 x 3 1/2 méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AC3WGQ Modell: WWG-375-3500-SZKereszthivatkozás: 2WZP2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz3.5 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.3 / 8 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-375-3500-SZ sasszeg, cink, 3/8 x 3 1/2 méret, 25 pk
€22.76 /csomag